日本バルカー
フランジ用中パッキン(バルカロンガスケット)
(1件のレビュー)
PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。
用途
耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。
特性
耐薬品性、耐熱性、低温特性
種別
フランジ用中パッキン
温度範囲(℃)
-200~200
内容量
1枚
全48種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
厚さ(mm)
1.5
3
使用圧力
5K
10K
48種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
厚さ(mm)
使用圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04885843
V#7020
15
1.5
5K
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
04885852
V#7020
20
1.5
5K
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
04885868
V#7020
25
1.5
5K
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
04885877
V#7020
32
1.5
5K
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
04885886
V#7020
40
1.5
5K
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04885895
V#7020
50
1.5
5K
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
04885904
V#7020
65
1.5
5K
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04885913
V#7020
80
1.5
5K
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04885922
V#7020
100
1.5
5K
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04885938
V#7020
125
1.5
5K
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04885947
V#7020
150
1.5
5K
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04885956
V#7020
200
1.5
5K
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04885965
V#7020
15
3
5K
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04885974
V#7020
20
3
5K
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04885983
V#7020
25
3
5K
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04885992
V#7020
32
3
5K
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886008
V#7020
40
3
5K
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886017
V#7020
50
3
5K
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886026
V#7020
65
3
5K
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886035
V#7020
80
3
5K
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886044
V#7020
100
3
5K
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886053
V#7020
125
3
5K
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886062
V#7020
150
3
5K
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886078
V#7020
200
3
5K
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886087
V#7020
15
1.5
10K
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
04886096
V#7020
20
1.5
10K
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
04886105
V#7020
25
1.5
10K
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
04886114
V#7020
32
1.5
10K
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
04886123
V#7020
40
1.5
10K
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
04886132
V#7020
50
1.5
10K
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
04886148
V#7020
65
1.5
10K
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886157
V#7020
80
1.5
10K
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886166
V#7020
100
1.5
10K
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
04886175
V#7020
125
1.5
10K
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886184
V#7020
150
1.5
10K
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886193
V#7020
200
1.5
10K
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
04886202
V#7020
15
3
10K
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
04886218
V#7020
20
3
10K
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
04886227
V#7020
25
3
10K
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
04886236
V#7020
32
3
10K
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
04886245
V#7020
40
3
10K
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
04886254
V#7020
50
3
10K
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
04886263
V#7020
65
3
10K
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886272
V#7020
80
3
10K
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
04886288
V#7020
100
3
10K
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886297
V#7020
125
3
10K
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886306
V#7020
150
3
10K
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886315
V#7020
200
3
10K
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください