日本バルカー
フランジ用全面パッキン(バルカロンガスケット)
PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。
用途
耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。
特性
耐薬品性、耐熱性、低温特性
種別
フランジ用全面パッキン
温度範囲(℃)
-200~200
内容量
1枚
全48種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
厚さ(mm)
1.5
3
使用圧力
5K
10K
48種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
厚さ(mm)
使用圧力
最大外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04886324
V#7020
15
1.5
5K
1000×1000
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886333
V#7020
20
1.5
5K
1000×1000
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886342
V#7020
25
1.5
5K
1000×1000
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886358
V#7020
32
1.5
5K
1000×1000
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886367
V#7020
40
1.5
5K
1000×1000
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886376
V#7020
50
1.5
5K
1000×1000
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886385
V#7020
65
1.5
5K
1000×1000
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886394
V#7020
80
1.5
5K
1000×1000
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886403
V#7020
100
1.5
5K
1000×1000
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886412
V#7020
125
1.5
5K
1000×1000
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886428
V#7020
150
1.5
5K
1000×1000
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886437
V#7020
200
1.5
5K
1000×1000
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886446
V#7020
15
3
5K
1270×1270
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886455
V#7020
20
3
5K
1270×1270
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886464
V#7020
25
3
5K
1270×1270
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886473
V#7020
32
3
5K
1270×1270
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886482
V#7020
40
3
5K
1270×1270
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04886498
V#7020
50
3
5K
1270×1270
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886507
V#7020
65
3
5K
1270×1270
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886516
V#7020
80
3
5K
1270×1270
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886525
V#7020
100
3
5K
1270×1270
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886534
V#7020
125
3
5K
1270×1270
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886543
V#7020
150
3
5K
1270×1270
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
04886552
V#7020
200
3
5K
1270×1270
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886568
V#7020
15
1.5
10K
1000×1000
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886577
V#7020
20
1.5
10K
1000×1000
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886586
V#7020
25
1.5
10K
1000×1000
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886595
V#7020
32
1.5
10K
1000×1000
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886604
V#7020
40
1.5
10K
1000×1000
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886613
V#7020
50
1.5
10K
1000×1000
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886622
V#7020
65
1.5
10K
1000×1000
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
04886638
V#7020
80
1.5
10K
1000×1000
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886647
V#7020
100
1.5
10K
1000×1000
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886656
V#7020
125
1.5
10K
1000×1000
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886665
V#7020
150
1.5
10K
1000×1000
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886674
V#7020
200
1.5
10K
1000×1000
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886683
V#7020
15
3
10K
1270×1270
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886692
V#7020
20
3
10K
1270×1270
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886708
V#7020
25
3
10K
1270×1270
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886717
V#7020
32
3
10K
1270×1270
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886726
V#7020
40
3
10K
1270×1270
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886735
V#7020
50
3
10K
1270×1270
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886744
V#7020
65
3
10K
1270×1270
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886753
V#7020
80
3
10K
1270×1270
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886762
V#7020
100
3
10K
1270×1270
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886778
V#7020
125
3
10K
1270×1270
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886787
V#7020
150
3
10K
1270×1270
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04886796
V#7020
200
3
10K
1270×1270
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください