曜日別特売

フランジ用全面パッキン(高機能タイプ)

フランジ用全面パッキン(高機能タイプ) - 日本バルカーフランジ用全面パッキン(高機能タイプ) - 日本バルカーフランジ用全面パッキン(高機能タイプ) - 日本バルカーフランジ用全面パッキン(高機能タイプ) - 日本バルカーフランジ用全面パッキン(高機能タイプ) - 日本バルカーフランジ用全面パッキン(高機能タイプ) - 日本バルカーフランジ用全面パッキン(高機能タイプ) - 日本バルカーフランジ用全面パッキン(高機能タイプ) - 日本バルカー
(2件のレビュー)

ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。

用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。特性耐熱性、耐薬品性種別フランジ用全面パッキン温度範囲(℃)-200~300内容量1枚
全48種類を絞り込む
呼び径(A)
厚さ(mm)
使用圧力
48種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
厚さ(mm)
使用圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04888363V#GF300151.55K
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
04888372V#GF300201.55K
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
04888388V#GF300251.55K
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
04888397V#GF300321.55K
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
04888406V#GF300401.55K
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
04888415V#GF300501.55K
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
04888424V#GF300651.55K
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
04888433V#GF300801.55K
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
04888442V#GF3001001.55K
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
04888458V#GF3001251.55K
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
04888467V#GF3001501.55K
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
04888476V#GF3002001.55K
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
04888485V#GF3001535K
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
04888494V#GF3002035K
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
04888503V#GF3002535K
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
04888512V#GF3003235K
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
04888528V#GF3004035K
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
04888537V#GF3005035K
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
04888546V#GF3006535K
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
04888555V#GF3008035K
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
04888564V#GF30010035K
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
04888573V#GF30012535K
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
04888582V#GF30015035K
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
04888598V#GF30020035K
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
04888607V#GF300151.510K
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
04888616V#GF300201.510K
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
04888625V#GF300251.510K
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
04888634V#GF300321.510K
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
04888643V#GF300401.510K
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
04888652V#GF300501.510K
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
04888668V#GF300651.510K
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
04888677V#GF300801.510K
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
04888686V#GF3001001.510K
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
04888695V#GF3001251.510K
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
04888704V#GF3001501.510K
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
04888713V#GF3002001.510K
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
04888722V#GF30015310K
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
04888738V#GF30020310K
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
04888747V#GF30025310K
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
04888756V#GF30032310K
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
04888765V#GF30040310K
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
04888774V#GF30050310K
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
04888783V#GF30065310K
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
04888792V#GF30080310K
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
04888808V#GF300100310K
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
04888817V#GF300125310K
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
04888826V#GF300150310K
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
04888835V#GF300200310K
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04888433
2025-03-05
用途: 小型船舶の排気管フランジ
高橋水産

小型船舶のターボ出口の排気管の接続に使用していますが、1年ほど使用してますが特に漏れも無く、充分使用できてます。
ただ、使用温度は300℃以上になってると思いますが、圧力がかかっていないため問題無いのだと思います。

対象商品 : 04888363
2021-12-17
用途: 配管フランジパッキン用
有限会社江田熱工業建設業・工事業

本日届きました有難うございま。300℃に使用できそうです。圧はかかりませんがどの程度の耐久性があるか経過を見ようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする