ストリートでのタンデム走行を可能とし、ノーマル車、ボアアップ車共に相性のいい「ベーシック」。数少ないタンデム可能なマフラーでインパクトのあるΦ90のサイレンサーを採用。サイレンサーのストレート構造とタンデムステップの下で終わるエキゾーストパイプ(Φ28.6からΦ35、Φ35からΦ42.7)の設計で中低速域の出力アップを可能としました。タンデム走行時の気にならない加速感とマフラーサウンドを楽しむことが可能です。