曜日別特売

Cリング (13MM)

Cリング (13MM) - TAKEGAWA(武川)
(1件のレビュー)
内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0493009200-02-0099
600
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04930092
2017-02-02
用途: 家庭用井戸ポンプのメンテナンス
その他業種

13mmの ステンレス Cリング1個必要だったので 注文したが 入っていたのは 11.5mmでしかも ステンレス製ではなく全く用だたづだった。
返品したいところだったが面倒でそのままにしてある。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。メーカーに確認しましたところ、こちらの製品の材質はステンレスではなく、スチールになるとのことでございました。
尚、商品の仕様が異なる場合は、初期不良として返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする