曜日別特売

カスタムシート (ストリートスタイル)

カスタムシート (ストリートスタイル) - TAKEGAWA(武川)
(2件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

操安性に優れたオリジナルシートベース。Apeノーマルシート同様のフィッティングと車両へ荷重をかけた場合に必要となるフレームとの接点を重視し、オリジナル形状のシートベースを製作しました。
シートベースをフレーム限界位置まで下げ、スポンジの空間を確保することでスポンジ厚のあるフラットシートの製作を可能としました。またシート幅をスリムに変更することで、ブレーキング時のホールド感とワインディングでの安定した走行を可能とし、操縦の楽しさを実感出来ます。ロングライディングによる疲労の軽減と快適性を求めたオリジナルシートスポンジを採用し、疲労感が軽減され、快適なライディングをお楽しみ頂けます。
ストリートスタイル
・シート形状
快適なタンデム走行をコンセプトにデザインされたシート形状で、シートの全長では無く、シート幅と乗車時のシートへのホールド感に着目しました。加速ブレーキングワインディング時のニーグリップ(タンデム含む)とホールド感を高める為、シート幅を縮小し、フラット面を中心としたシート形状を採用しています。
車両のカスタムイメージとバランスを図りデザインされている為、タンデムを行わない状態でもカスタム性に優れています。
・シート表皮(メッシュタイプとソフトタイプ)
フラットな面を有効にする縦方向の伸びを重視したメッシュタイプ表皮を着座面に採用し、軟性でオリジナルスポンジのクッション性をサポートするソフトタイプ表皮をシートサイドに採用しています。
・ステッチング
乗車時の違和感を無くす為、乗車ポジションとフィッティング部分を図り凹凸を最小限に押さえ、製作されています。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0495155509-11-0134
9,500
8,998
値下げ
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-10
用途: エイプ100に使用
製造業

触った感じは硬めだが、座り心地は良好。取り付けステー付属なのも嬉しい。タンデムベルトが無くなるため、グラブバーも取り付けました。

2022-07-31
用途: ノーマルシートから交換
不動産業

ノーマルがへたってきたので交換しました
少し固めでしっかりしていますので薄くなったにもかかわらず、座り心地は良いです
ノーマルはスポンジにお尻が食い込むように沈み込むのでこちらの方がロングライドでもお尻の痛みが少なそう
見た目の厚みが薄いですが座り心地の良いもので交換して良かったと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする