バックステップキット (ストリートタイプ リアドラムブレーキ)

バックステップキット (ストリートタイプ リアドラムブレーキ) - TAKEGAWA(武川)

ストリートでは信号や車による影響でSTOP&GOが多く、長時間走行になることもあります。ストリートポジションに設定することで、停車時の足付きや乗車ポジションに余裕を持たせ、上がりすぎず、膝の曲がりを緩和し、長時間走行による疲労を軽減する事が出来ます。
総アルミ削り出しバックステップパーツ
高剛性・軽量アルミ材を削り出しパーツには耐腐食性に優れ、美しい光沢のシルバーアルマイトが施されています。
フットレスト部
ラバーを溶着しトランスファ成型(一体熱成型)で作成する事により防振対策と滑り止めを兼ね備えており、安全への配慮を行っています。
公道仕様にも対応する様、ノーマルストップランプスイッチもそのまま使用可能です。
チェンジペダル可動部
シフト時に操作性を高める為、ドライベアリングを採用。
リアディスクへのステップアップ(8インチ)
8インチ車 ストリートバックステップからリアディスクブレーキ化が可能です。
現在、ストリートバックステップキット(ロッドタイプリアドラムブレーキ)06-13-0004/0009を8インチ車に装着されていて、リアディスクブレーキにする場合は、下記明記の必要パーツをご購入下さい。
取付け条件は8インチ車両でノーマルスイングアーム、又は4cm、8cmロングスイングアームのいずれかを装着されている車両専用です。
ノーマル、4cmロングスイングアーム装着車用のサイドスタンドはメーカーでは販売しておりません。
ボタンヘッドスクリュー(6×20)品番00-00-0084
ブレーキペダルアームCOMP.品番46500-GEF-T00
マスターシリンダーブラケット品番43512-GEF-T00
リアマスターシリンダーASSY.品番06-08-1731
リアブレーキキャリパーASSY.品番06-08-1732
リアディスクハブキット(ダンパーハブ)品番06-08-0025
キャリパーブラケット(リジットタイプ)品番06-08-0026
8インチには、キャリパーブラケット(フローティングタイプ)は取付け出来ません。
ノーマルスイングアーム、4cm/8cmロングスイングアーム用推奨ブレーキホースはメーカーでは販売していません。バンジョー、バンジョーボルト、シーリングワッシャはメーカーで単品購入が可能です。
ノーマルスイングアームの場合
推奨ブレーキホース長(300mm)
4cmロングスイングアームの場合
推奨ブレーキホース長(320mm)
8cmロングスイングアームの場合
推奨ブレーキホース長(390mm)
ブレーキフルード(200cc)品番06-08-0019
リザ-バータンクASSY.品番06-08-1736
リアディスクへのステップアップ(10インチ)
10インチ車 ストリートバックステップからリアディスクブレーキ化が可能です。
現在、ストリートバックステップキット(ロッドタイプリアドラムブレーキ)06-13-0004/0009を10インチ車に装着されていて、リアディスクブレーキにする場合は、下記明記の必要パーツをご購入下さい。
取付け条件は10インチ車両で12cm、又は16cmロングスイングアーム装着車専用です。
ボタンヘッドスクリュー(6×20)品番00-00-0084
ブレーキペダルアームCOMP.品番46500-GEF-T00
マスターシリンダーブラケット品番43512-GEF-T00
リアマスターシリンダーASSY.品番06-08-1731
キャリパーブラケット(リジットタイプ)品番06-08-0026
キャリパーブラケットを(リジットタイプ)では無く、フローティングタイプにする場合
キャリパーブラケット(フローティングタイプ)品番00-06-0044
リアブレーキキャリパーASSY.品番06-08-1732
リアディスクハブキット(ダンパーハブ)品番06-08-0025
リザ-バータンクASSY.品番06-08-1736
ブレーキホースセット(420mm)品番06-08-0016
ブレーキフルード(200cc)品番06-08-0019

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0496616706-13-0004
37,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする