曜日別特売

強化クラッチKIT 18/67 (Type-4)

強化クラッチKIT 18/67 (Type-4) - TAKEGAWA(武川)
(3件のレビュー)

エンジンチューニングを行った場合、ノーマルクラッチでは滑りが生じ、エンジン出力をドライブ側に十分に伝達出来ないことがあります。
TAKEGAWA製強化クラッチはクラッチ容量をアップさせ、伝達効率を向上させます。

主な適合車種モンキー6V(Z50J-1354719-/マニュアルクラッチ車)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0497990502-01-0217
10,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04979905
2024-02-02
用途: カブエンジンに。
ピデスアート製造業

モンキーにカブエンジンを載せクラッチ付きにしました。
走行してみるとクラッチが滑りまくりだったので購入。
単価はどこも大差ないのでモノラロウさんでほかの部品と一緒に購入しました。
送料がかからないのでGoodです。

対象商品 : 04979905
2021-12-25
用途: ボアアップに伴い、クラッチ強化の為
運輸・通信業

モンキーのボアアップに伴いクラッチ強化の為に購入しました。
88ccボアアップキットにロングクランク構成の110ccエンジンに使用しました。
今のところは問題なく使用できております。

対象商品 : 04979905
2020-07-08
用途: 原付ボアアップ(88CC)
製造業

初めて導入致しました。やはり安定の部品で、信頼性、耐久性に期待できます。
今後の走行が更に楽しみになります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする