曜日別特売

軽量タペットアジャスティングナット(チタン)

軽量タペットアジャスティングナット(チタン) - TAKEGAWA(武川)軽量タペットアジャスティングナット(チタン) - TAKEGAWA(武川)軽量タペットアジャスティングナット(チタン) - TAKEGAWA(武川)
(2件のレビュー)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7283515800-01-01711個
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
7283517600-01-01721セット(2個)
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
7283519400-01-01731セット(4個)
4,500
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
0498011500-01-01711個
870
取扱い終了
返品不可
0498012400-01-01721セット(2個)
1,800
取扱い終了
返品不可
0498013300-01-01731セット(4個)
3,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04980133
2017-02-03
用途: PGO TIGRA125 への装着
個人のお客様

純正品4個5.8g から本製品への変更では 2.4g になりました。
元が六角9mmでしたが 8mmになりました。
何か変わったか? と聞かれても
この程度では難しいかもしれてません。

対象商品 : 04980124
2016-10-05
用途: グロム前期に使用
その他業種

元々9ミリのアジャスティングナットでこれは8ミリになり手持ち工具でサイズも合いすぐに調整ができる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする