耐震ゲル 転倒防止シート 丸型

耐震ゲル 転倒防止シート 丸型 エクシール

衝撃吸収率は90%以上で、マグニチュード9クラスでも安心です。ゲル自体に強力な自己粘着性を持ち振動吸収、衝撃吸収、緩衝材として幅広く利用できます。強力粘着なのに貼ってはがせ糊残りしません。表面が汚れて粘着力が弱くなっても水洗いで粘着性が再現できます。可塑剤を含まず接触面を汚染しません。

用途家具などの転倒防止。電子機器、精密機器などの防振。 透明 厚さ(mm)5 質量(g/袋)140 種別耐震マット 材質ウレタンエラストマー 質量(g)140
注意
※高温高湿の環境、紫外線の直接当たる場所でのご使用はお避け下さい。
たたみ、ジュータン等表面のデコボコざらざらした面でのご使用はお避け下さい。
キャスターの付いたものにはお使いいただけません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49066796 GT5-20D 1袋(81枚) 20 3(1枚で)
8,000
 
 
取扱い終了
49066814 GT5-30D 1袋(36枚) 30 6(1枚で)
7,040
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49066796 GT5-20D 52676620 GT01-22034 GT01-22034 ゲルタック 丸型 エクシール 52676620 ゲルタック 丸型 エクシール 1シート(81枚) 7,498 税込8,248 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49066814 GT5-30D 52676629 GT01-22035 GT01-22035 ゲルタック 丸型 エクシール 52676629 ゲルタック 丸型 エクシール 1シート(36枚) 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする