曜日別特売

ST-1 カムシャフトSET XR100/50Motard Ape100

ST-1 カムシャフトSET XR100/50Motard Ape100 - ヨシムラ
(2件のレビュー)
内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05027286211-406-0101
10,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05027286
2018-03-21
用途: バイクのカスタム
その他業種

モノタロウさんの迅速で丁寧な対応に感謝しております。しかし、モノタロウさんサイトとヨシムラさんサイトには「エイプ50」としか記載されておらず、私の確認不足と知識不足で「エイプ50インジェクション車」には取り付け不可でした。開封して取り付け作業までしたので、お金と時間と作業が無駄になりました。せめて、「キャブ車用」「インジェクション車用」とモノタロウさんサイトとヨシムラさんサイトに記載されてほしかったです。開封し、取り付け作業までしたので、商品には取り付け傷が付いており、中古品として売るしかありません。怒りと悔しさで辛い想いです。

3が参考にしています
対象商品 : 05027286
2015-01-25
用途: XR100のレース仕様

信頼性と性能が一番ですけど、ヨシムラっていうネームバリューだけで買う価値があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする