USBメモリー ピコドライブMicro
パソコンに挿したままでも気にせず持ち運べる超小型USBメモリー。
デジカメ画像、デジタルミュージック、何でもカンタンに保存。
USBポートに直接差し込むだけの簡単接続。
ストラップホール付き。
質量(g)3.1
規格USB2.0/1.1
対応OSWindows 8 / 7 / Vista / XP(SP3/32bit)、Mac OS X(10.4以降)
対応機種USBインターフェース搭載のDOS/Vマシン、Apple Macシリーズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.6×14.9×8.5
消費電流(mA)170(動作時最大)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
動作温度(℃)0~60(動作時)
内容量1個