分電盤 enステーション ELEシリーズ (Std)
縦(mm)250
横(mm)350
深さ(mm)78
仕様フタなし
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
使用場所露出形
リミッタースペース付
機器スペースなし
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
内容量1台
遮断 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05243595 | ELE 23033 | 85202408 | ELE23033 |
![]() |
Ezライン(フタなし) | 河村電器産業 | 1台 | ¥5,798 税込¥6,378 | 注文コードが変更になりました |
05243613 | ELE 23051 | 85202426 | ELE23051 |
![]() |
Ezライン(フタなし) | 河村電器産業 | 1台 | ¥7,598 税込¥8,358 | 注文コードが変更になりました |
05243622 | ELE 23060 | 85202435 | ELE23060 |
![]() |
Ezライン(フタなし) | 河村電器産業 | 1台 | ¥7,998 税込¥8,798 | 注文コードが変更になりました |
05243647 | ELE 3042 | 85202453 | ELE3042 |
![]() |
Ezライン(フタなし) | 河村電器産業 | 1台 | ¥8,998 税込¥9,898 | 注文コードが変更になりました |
05243674 | ELE 3062 | 85202487 | ELE3062 |
![]() |
Ezライン(フタなし) | 河村電器産業 | 1台 | ¥14,980 税込¥16,478 | 注文コードが変更になりました |
05243683 | ELE 3080 | 85202496 | ELE3080 |
![]() |
Ezライン(フタなし) | 河村電器産業 | 1台 | ¥16,980 税込¥18,678 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07