曜日別特売

モンキー センタースタンド

モンキー センタースタンド - SHIFTUP(シフトアップ)
(4件のレビュー)
主な適合車種モンキー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05289506205038
15,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05289506
2021-11-16
用途: レジャー
製造業

作りが雑でスタンドの角度調整ナットの位置のあそびが3mmくらいあって、
前過ぎだと角度が開きすぎ曲がる時に地面に着きそうで、後ろ過ぎだとタイヤに
あたる。スタンドを固定した後で角度調整できる様にできないか?

対象商品 : 05289506
2018-09-07
用途: 駐車及びメンテナンス作業
その他業種

取付時、若干(ステップを上げたとき、チェーン・リアタイヤとの緩衝を調整するのに手間取った。)時間(1.5h)がかかったくらいで誰にでも取りつけ出来ます。又、メーカーが言うサイドステップのエンジンキルスイッチも正常に機能しています。

2が参考にしています
対象商品 : 05289506
2018-01-27
用途: 初心者メンテからプロ整備迄OK
株式会社花道サービス業

タイヤの交換、フロント&リアショック交換、オイル交換、チェーン調整、ハーネス引き、センター出し、ブレーキ整備一般に、使えます!モンキー用はシフトアップさんしか出ていませんのでかなり助かります!!!

2が参考にしています
対象商品 : 05289506
2017-06-21
用途: 保管用
興国機工株式会社

保管上では特に問題ありませんが、使用上ではコ-ナ-カ-ブにて
車体を傾けるとスタンドが地面にコスリます
地面と車体の高さが短くなるため
取り付けは面倒でした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする