クランプセンサ 負荷電流検出型 防滴対応(5010/5020用)

クランプセンサ 負荷電流検出型 防滴対応(5010/5020用) 共立電気計器

付属品9095(携帯用ケース)、取扱説明書、ケーブルマーカー 質量(g)約270 適合規格IEC 61010-1:2001、IEC 61010-2-032:2002、CAT.Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 60529 (IP54) 出力電圧AC500mV/500A(AC1mV/A) コード長さ(m)約2 定格電流(A)AC500 出力インピーダンス(Ω)約2.0 使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 被測定導体径Φ40mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×81×36 確度±2.0%rdg±0.3mV(50/60Hz)、±3.0%rdg±0.5mV(40Hz~1kHz) 出力端子MINI DIN 6PIN 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05372718 KEW8122WP
25,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする