アップダウントランス

アップダウントランス 日章工業

アップ(昇圧)/ダウン(降圧)できる変圧器
何方にでも簡単に取り扱えるAC電源電圧変換トランスです。スイッチひとつで昇圧も降圧にも対応できます。

内容量1個
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリーズ
口数
プラグ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05264035 MF-1500U W152×H140×D190 4.6 U 2 A 1500W
オープン
 
 
取扱い終了
05264218 MF-50U W71×H85×D116 1.2 U 1 A 50W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
05264227 MF-100U W71×H85×D116 1.3 U 1 A 100W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
05264236 MF-200U W71×H85×D116 1.3 U 1 A 200W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
05264008 MF-300U W71×H85×D116 1.4 U 1 A 300W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
05264017 MF-500U W71×H85×D116 1.7 U 1 A 500W
オープン
 
 
取扱い終了
05264026 MF-1000U W87×H105×D137 2.7 U 1 A 1000W
オープン
 
 
取扱い終了
05264044 MF-2000U W152×H140×D190 8.1 U 2 A 2000W
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
05264053 MF-50E W71×H85×D116 1.7 E 1 C 50W
オープン
 
 
取扱い終了
05264062 MF-100E W71×H85×D116 1.8 E 1 C 100W
オープン
 
 
取扱い終了
05264078 MF-200E W87×H105×D137 3.0 E 1 C 200W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
05264087 MF-300E W95×H113×D139 3.8 E 1 C 300W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
05264096 MF-500E W103×H113×D151 6.3 E 1 C 500W
オープン
 
 
取扱い終了
05264105 MF-1000E W118×H143×D165 9.0 E 1 C 1000W
オープン
 
 
取扱い終了
05264114 MF-1500E W152×H140×D190 11.3 E 2 C 1500W
オープン
 
 
取扱い終了
05264123 MF-2000E W170×H190×D215 16.0 E 2 SE 2000W
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
05264132 MF-50EX W71×H85×D116 1.7 EX 1 C 50W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
05264148 MF-100EX W71×H85×D116 1.8 EX 1 C 100W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
05264157 MF-200EX W87×H105×D137 3.0 EX 1 C 200W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
05264166 MF-300EX W95×H113×D139 3.8 EX 1 C 300W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
05264175 MF-500EX W103×H113×D151 6.3 EX 1 C 500W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
05264184 MF-1000EX W118×H143×D165 9.0 EX 1 C 1000W
オープン
 
 
取扱い終了
05264193 MF-1500EX W152×H140×D190 11.3 EX 2 C 1500W
オープン
 
 
取扱い終了
05264202 MF-2000EX W170×H190×D215 16.0 EX 2 SE 2000W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05264035 MF-1500U 73672278 SK-1600U SK-1600U アップダウン両用変圧器 日章工業 73672278 アップダウン両用変圧器 日章工業 1台 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする