Pellucid(旧MIRAREED) Pellucid(旧MIRAREED)の カー用品 Pellucid(旧MIRAREED)の 自動車用夏季向け用品 Pellucid(旧MIRAREED)の 車日よけ/遮光アイテム ミラーハードコートフイルム 4M ミラーハードコートフイルム 4M 注文コード (1件のレビュー) ほとんどの車種のサイドガラスを約4枚貼るのに適したサイズのフィルムです。 可視光線透過率(%)16± 紫外線カット99%± 熱線カット率(%)85± 色シルバー 寸法(cm×m)幅50×4 内容量1巻 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FM-41 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 05335155 FM-41 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください カー用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カーウィンドウフィルム(ルミクールSD) IKC 税込¥10,668~ ¥9,698~ (1) 【オーダー】カット済カーフィルム ハイエース ZENPO 税込¥5,498~ ¥4,998~ カー用品 マグネット取付けカーテン 2枚組 DAISHIN(大進) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ D.A.D サンシェード GARSON 税込¥2,308 ¥2,098 D.A.D マグネットフェイスカーテン GARSON 税込¥3,738 ¥3,398 ハンドルサンシェード 角型 アストロ 税込¥878 ¥798 バスケットへ トラック&ワンBOX用 傘シェード JB(日本ボデーパーツ工業) 税込¥3,298~ ¥2,998~ 傘シェード レインボーチタン JB(日本ボデーパーツ工業) 税込¥2,418~ ¥2,198~ 傘型サンシェード ジムニー専用 EMERSON(エマーソン) 税込¥3,850 ¥3,500 傘型サンシェード Lサイズ EMERSON(エマーソン) 税込¥3,850 ¥3,500 傘型サンシェード Sサイズ EMERSON(エマーソン) 税込¥3,298 ¥2,998 傘型サンシェード Mサイズ EMERSON(エマーソン) 税込¥3,628 ¥3,298 後部座席用ツインファン ヘッドレスト設置 MAXWIN 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ フレキシブルファン 車載ファン MAXWIN 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ ショックアブソーバー RS5000Xシリーズ Rancho 税込¥12,078 ¥10,980 NEW-SRスペシャル リア KYB(カヤバ) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ NEW-SRスペシャル フロント KYB(カヤバ) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 4.8A(2.4A×2) 超コンパクトカーチャージャー Libra 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ スマホホルダー1/4インチねじ対応 bitstrong 税込¥384 ¥349 バスケットへ フロントマスク ユニカー工業 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車用品カー用品自動車用夏季向け用品車日よけ/遮光アイテムカーフィルム 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 05335155 2017-06-22 用途: カーメンテナンス 市販でも購入可能ですが、若干コスパっていたので買ってしまった。ミラーは気泡が目立たなくてとても貼りやすく仕上がりが良いので満足してます。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります カーフィルム サンバイザー 車用カーテン/ブラインド 車用サンシェード シェアする マイページ 最近見た商品