エクストリーム アフォウルスタリー&アルカンターラクリーナー

エクストリーム アフォウルスタリー&アルカンターラクリーナー - SONAX
(3件のレビュー)

食べこぼしなどのガンコな汚れを洗浄。
布製のシート及び装飾品、マット、天井、ドア内張りなどの繊維表面についたガンコな汚れ(コーヒー、コーラ、ケチャップ、チョコレート、アイスクリームなど)をキレイに落とします。
繊細でデリケートな高級スエード調人工皮革生地「アルカンターラ」のお手入れにも使えます。
消臭剤配合で布繊維についた不快なタバコ臭やペット臭などをまとめて消臭します。
飛び散らず使いやすいムースタイプです。

質量(g)444寸法(直径Φ×高さH)(mm)59×241液性弱アルカリ性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状水溶性内容量1本(400mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05371397206300
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05371397
2020-12-08
用途: 車の室内清掃用
電気・ガス・熱供給・水道業

車のハンドル,シートがアルカンターラ仕様なので,試しに購入。汚れもスッキリ落ちるし,匂いも気にならないので,満足しています。

対象商品 : 05371397
2019-09-22
用途: 愛車のDIY
医療・福祉・介護関連業

国産車内装のアルカンターラ部分の清掃用に購入。
他の洗浄剤を使用したことがないのでよく分りませんが、特に問題なく使用できました。
スプレーが普通に横から出るのではなく、上に出る形なので、はじめは戸惑いました。
細かい部分には車外でブラシ等に出してから使用した方が良いかと思います。
香りは特にきつくなく、自分は気になりませんでした。
量はかなり入っています。

対象商品 : 05371397
2016-10-15
用途: 中古車整備
水野自動車販売株式会社

キレイになりました。この素材に合う良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする