エクストリーム エクストリーム レザーケアフォーム

エクストリーム エクストリーム レザーケアフォーム - SONAX
(1件のレビュー)

本革シート・内装品の汚れを落とすと同時に、天然蜜蝋成分により、しっとりしなやかな革本来の風合いを保ち、劣化を防ぎます。
ヒーター内蔵シートにも使えます。
染料不使用で、全ての革色に安心して使えます。

質量(g)289寸法(直径Φ×高さH)(mm)53×208液性中性危険物の類別非危険物内容量1本(250mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05371406289100
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05371406
2020-12-08
用途: 車内の革シートメンテナンス用です。
電気・ガス・熱供給・水道業

さすが,SONAXの製品です。安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする