エクストリーム コクピットクリーナー

エクストリーム コクピットクリーナー - SONAX
(2件のレビュー)

ハンドルに使ってもスベらず、安心して使えるノンシリコンタイプの内装クリーナー。
これ1本で、全ての内装プラスチックの洗浄ができます。
ノンシリコンタイプでギラつかず新車のように自然で美しく仕上がります。
静電気防止効果でホコリがつきにくくなります。

質量(g)572寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92.5×233×56.8液性中性危険物の類別非危険物内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05371415283241
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05371415
2018-01-04
用途: 車内清掃

不自然なテカリも無く、キレイになります。多少ムラになっても乾燥すればわからないので良いと思います。

対象商品 : 05371415
2015-02-17
用途: 車内清掃用

艶出しにはならないが清潔になる
手垢や皮脂をスッキリさせてくれる
静電防止効果については判断できず

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする