エクストリーム グラスクリア

エクストリーム グラスクリア - SONAX
(2件のレビュー)

窓ガラスの汚れを強力洗浄すると同時に、ナノサイズの防汚コート被膜を形成し、汚れをつきにくくします。
窓ガラスの内・外側どちらにも使え、ムラのない透明な仕上がりになります。

質量(g)554寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92.5×233×56.8液性中性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05371424238241
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05371424
2020-11-03
用途: 車ウィンドウ掃除
建設業・工事業

同社のマイクロファイバーインテリアにスプレーをして使用していますが、使用感も良く大変満足しています。
拭きスジも残りづらいと思います。
欧州車のワイパービビリの原因になるのが嫌で、フロントガラスのコーティングをしていませんが
一旦リセットした綺麗なウィンドウを、これで頻繁にメンテナンスすれば親水状態のまま長く保てます。
また、本格的な水垢うろこになる事を防止する効果も良好です。
いつも車のトランクに入れてあります!

対象商品 : 05371424
2016-10-04
用途: 車の窓ガラス清掃

クロスで手軽に拭くだけです。
拭き残しが無しで透明感に大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする