油性トタン・鉄部用塗料 ハイシルバー
熱反射性(遮熱性)に優れ、熱や太陽光線から建物を守ります。
抜群の耐久性と強力さび止め効果があります。
JIS K 5492
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、パイプなど)、トタン屋根、トタン板
種別油性つやあり
色シルバー
主な用途鉄部、トタン
希釈剤濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約7
RoHS指令(10物質対応)対応
特性遮熱、耐久、さび止め
塗り重ね可能時間(時間)16(冬期は2日以上)
危険物の性状非水溶性
注意
※うすめ液にボイル油は使用できません。※乾いた後も手で触るとシルバー粉が付きます。
※塗れない場所の代表例
池など水が溜まる所、油分がある所、アルミ、ステンレス、磁器タイル、化粧合板、ビニールクロス、プラスティック、床面全般、スレート、コンクリートなど
塗料 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06132726 | - | 53093680 | - |
|
油性トタン・鉄部用塗料 「ハイシルバー」 | アトムハウスペイント | 1缶 | ¥2,298 税込¥2,528 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 06132735 | - | 05341160 | - |
|
油性トタン・鉄部用塗料 「ハイシルバー」 | アトムハウスペイント | 1缶(1.6L) | ¥4,790 税込¥5,269 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 06132753 | - | 51666897 | - |
|
油性トタン・鉄部用塗料 「ハイシルバー」 | アトムハウスペイント | 1缶 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04