アトムハウスペイント
シャーシーブラックスプレー
速乾で作業性抜群の防錆剤
用途
シャシーなどの車の下回りの保護及び防錆に。鉄、トタンにも塗れます。
色
ブラック
タイプ
ラッカー
乾燥時間(分)
夏期/20~30、冬期/40~60
成分
カーボンブラック、瀝青材、キシレン
種別
ラッカーつやあり
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.178L
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約1.7
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(400mL)
3月22日より値下げいたしました。
注意
※他の塗料の上塗りはできません。
※換気の良い場所で塗装してください。
※屋外でご使用ください。
※まわりの車や建物等に飛び散らないよう注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06133033
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください