水性ゆか用ニス
油性並みの強い塗膜が床面を強力に保護します。
建築基準法対応製品F☆☆☆☆
用途木の床、廊下、階段、柱、木工品、建具など
色クリヤー
主な用途屋内木部全般
使用場所屋内用
主成分アクリルウレタン
希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3
注意
※UV・セラミックス加工されたフローリングには塗れません。※ワックス成分が残っている場合は、完全に取り除いてから塗装してください。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
※塗れない場所の代表例
木以外の素材、塗装面、プリント合板やプラスチック、特殊処理をされた素材、常に水がかかる所、屋外など
塗料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04