油性木の保護コート(天然油脂木部用塗料)

油性木の保護コート(天然油脂木部用塗料) アトムハウスペイント
(2件のレビュー)

植物原料からできた、安心・安全なニス塗料です。
使用している溶剤も、米国食品医薬品局の規格に適合したものを使用していますので、小さいお子様やペットが触っても安心です。
食品衛生法の基準に適合しているので、玩具や木製食器にも塗れます。
ステイン塗料のつやありトップコート仕上げにも最適です

用途ラティス、木製家具、木製玩具、木製食器(熱いものを入れる用途は除く)など クリヤー 主な用途木製品 使用場所屋内用 希釈剤自然塗料専用うすめ液(ペイントうすめ液でも可) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)約6(塗り重ねは24時間後) 危険物の性状非水溶性
注意
※塗りつぶしタイプの塗装面や、木材以外の素材、化粧合板、ハードウッド材にはご使用になれません。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
※塗れない場所の代表例
木以外の素材、塗装面、プリント合板やプラスチック、特殊処理をされた素材、屋内の床など
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06134792 - 1缶(0.7L) 0.7L 約7(畳枚数換算約4枚分)
オープン
 
 
取扱い終了
06134808 - 1缶(1.6L) 1.6L 約16(畳換算約9枚分)
5,050
 
 
取扱い終了
06134817 - 1缶(3L) 3L 約30(畳枚数換算約18枚分)
7,720
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06134792
2021-11-10
用途:
木工品の艶出し

素人ですが檜材で箸置きやコースターなどを作っています。「食品衛生法の基準に適合しているので、玩具や木製食器にも塗れる」との触れ込みなので安心して使えると思い購入しました。

対象商品:
06134792
2020-02-24
用途:
木彫りのスプーンなど
運輸・通信業

食べ物の食器なども使用できて
大変満足しています。
私は手彫りスプーンに使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする