ワンマンアンドン W360 ユニット無

ワンマンアンドン W360 ユニット無 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ワンマンアンドン W360 ユニット無 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

ソフトモール等、お好きな光源を入れてお使い頂けます。

用途内装パーツ仕様ホワイトアクリル板ON/OFFスイッチ付材質ステンレス厚さ(mm)50寸法(幅W×高さH)(mm)364×108寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)108×364×50内容量1個
注意
※蛍光灯ユニットは付属されていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05382938524133
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする