JET INOUE(ジェットイノウエ)
クルージングタイプバンパー用ウィンカーランプ
ジェットイノウエ製バンパー以外に、純正のバンパーへの装着も可能です。
用途
ボディパーツ
仕様
24V・25W、イエローバルブ付
適合
【適合バンパー】501083/501084/510558/510559
光源
24V25Wイエロー
適合車種
日野4tクルージングレンジャー/ライジングレンジャー用(H1.8~H11.4)
内容量
1セット(2個)
注意
※純正バンパー他、JETクルージングタイプバンパー取付可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05382037
502407
クリアー
24
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください