JET INOUE(ジェットイノウエ)
プロフィアテラヴィタイプバンパー用ウィンカーランプ
ジェットイノウエ製プロフィアテラヴィタイプバンパー以外に純正バンパーにも取付できます。
用途
ボディパーツ
仕様
24V・25W、アンバーバルブ付
適合
【適合バンパー】502451/502452/502453
光源
24V/25Wアンバー
適合車種
日野4tスペースレンジャー(H11.5~H13.12)、日野大型プロフィアテラヴィ(H12.4~H15.10)、いすゞ4tフォワード342/大型ギガ(H17.6~H19.6)
内容量
1セット(2個)
注意
※純正バンパー取付可(取り付ける際は配線加工が必要です。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05382046
502410
クリアー
24
¥
8,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください