ウインカーレンズ

ウインカーレンズ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ウインカーレンズ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ウインカーレンズ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ウインカーレンズ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ウインカーレンズ - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)
用途外装パーツ光源24V/25W アンバー仕様24V・25W、アンバーバルブ付クリアー定格電圧(V)24内容量1セット(2個)
注意
※純正レンズのネジピッチ、形状をよくご確認ください。※製品特性上、年式や型式等での適合照会は致しかねます。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねますので実際のお車をご自身でご確認の上お求めください。※適合間違いでのご返品は一切お受け致しかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合メーカー
定格電圧(V)
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05381775526418ふそう24クリアーふそう2tNEWキャンター(H5.11~H14.6)/NEWジェネレーションキャンター(H14.7~H22.10)/ブルーテックキャンター(H22.11~R2.10)
2,200
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
05381784526419いすゞ24クリアーいすゞ2tNEWエルフ、’07エルフ(H5.7~)/日野2tデュトロ(H11.5~)/トヨ
タ2tダイナ、トヨエース(H11.5~)/マツダ2tタイタン(H16.6~)
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05381784
2021-03-01
用途: ドレスアップに
卸売・小売業

手軽にドレスアップ出来ます。
ただ過去に同品を購入して取付けてましたが1年位でレンズが黄ばみます。新品時にコーティング剤でも塗布するかクリア吹きした方が良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする