ナンバープレート 20カク ABSメッキ

ナンバープレート 20カク ABSメッキ JET INOUE(ジェットイノウエ)
(3件のレビュー)

チョットしたこだわりでスタイリッシュに!ステンレスの輝きで高級感UP

用途外装パーツ 材質樹脂 厚さ(mm)23 材質/仕上ABS/クロームメッキ クロームメッキ
注意
※取り扱い時には手袋等で保護して怪我等をされないように十分ご注意下さい。※イベント用としてお使いください。※字光式ナンバープレート使用不可
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05382545 501161 1個 大型用20mm角 505×285
5,900
5,898
6,488 (税込)
当日出荷
24858620 501161 1セット(10個) 大型用20mm角 505×285
オープン
36,900
40,590 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05382746 501162 1個 中型用20mm角 395×232
5,400
 
 
取扱い終了
24858629 501162 1セット(10個) 大型用20mm角 505×285
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05382746 501162 60313149 501160 501160 ABSナンバープレート枠 20角 JET INOUE(ジェットイノウエ) 60313149 ABSナンバープレート枠 20角 JET INOUE(ジェットイノウエ) 1個 5,398 税込5,938 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05382746
2021-12-26
用途:
メンテナンス時
株式会社 中村総業 様 (製造業)

ダブルキャブに付けたんですが、ほどよく存在感がありとても気に入ったです。

対象商品:
05382545
2018-03-26
用途:
修理
運輸・通信業

注文してからの配送も早く、物もなかなか良かったです。

対象商品:
05382746
2016-08-24
用途:
ナンバープレートの飾り

樹脂の40角が欲しかったのですが、どのメーカーも作って無くコレにしました
ステンレス製ならあったのですが、値段が高くて手が出せないですね~
後はどれだけメッキが剥がれないかですね

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする