JET INOUE(ジェットイノウエ)
バンパーウィンカーランプ UD4t/大型用
純正バンパー用
用途
外装パーツ
仕様
24V・25W
適合車種
UD大型クオン(H17.1~H29.3)/4tファインコンドル(H16.6~H22.10)
内容量
1セット(2個)
注意
※バルブは別売りです。ソケットは純正をお使い下さい。※車両のカプラーが楕円形の場合には取付出来ません。※完全防水商品ではございませんので、お取り付けの際は防水加工をお勧めいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05382055
502413
クリアー
24
オープン
¥
7,998
¥
6,398
アウトレット
¥
7,038
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください