ホーンメイト
エアー充填の手間がいりません。2t車などにおすすめです。
用途サウンドパーツ
仕様ホースカプラー、ヒューズ(12V15A、24V10A)、取付ボルト/ナット付
付属品ホースカプラー/ヒューズ/取付ボルト・ナット
寸法(mm)L400×H180×Φ125
色ブラック
温度(℃)(作動/停止)コンプレッサー作動中、モーター温度が85度±10%まで上昇すると一時停止。モーター温度が70度±10%まで降下すると再起動。
圧力(kg/cm2)(作動)0~6±10%、(停止)8±10%
エアータンク容量(L)3
内容量1個
取扱説明書:
取扱説明書(0.3MB)
注意
※空気圧8kg/cm3(113psi)以内でご使用下さい。9kg以上だと正常に作動しない場合があります。
トラック用品・パーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 05391295
2024-01-02
- 用途:
- エアーホーンに仕様
農・林・水産業
軽トラに取り付け付けました。今までタンクにエアー入れてたので面倒な作業でしたが今度は圧も十分あるので満足です。
音も静かだし溜まりも早いので良いです。
- 対象商品:
- 05391295
2020-02-21
- 用途:
- エアロッカーのタンクとして使用
ウシク外装 様
(建設業・工事業)
音が思ってたより静かで大変満足してます。オススメ出来る商品です
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 05391304
2015-08-31
- 用途:
- 交換作業
サービス業
初めて注文しました。
納期が少しかかりましたが、大変満足しております。
注文したもの以外でもお買い得品があるので検討したいと思います。
今後とも宜しくお願いいたします。