3連セパレートソケット

3連セパレートソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

シガーライター電源を分岐し、複数の電装品が使用できます。
3種類の電装品が使用できます(シガーライターは使用できません)
90cmのコード付きで本体をお好きな場所に設置できます。(両面テープ付属)

材質ABS・PBT樹脂 本体質量(g)100 定格出力電流(A)5(MAX7) 口数3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×42×35 使用電源(V)DC12/DC24 内蔵ヒューズ10A 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05390403 502133
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05390403 502133 70780124 502133 502133 3連セパレートコード式ソケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 70780124 3連セパレートコード式ソケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 1個 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする