JET INOUE(ジェットイノウエ)
LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BA15S 12/24V共用
(1件のレビュー)
超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。バスマーカーランプ等に最適です。テールランプ等にお使いいただけます。
用途
バスマーカーランプなどBA15S シングル球の交換球として。
適合
12V・24V共用
寸法(mm)
43.5×Φ19
内容量
1個
注意
※無極性タイプとなります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
口金
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05387752
529681
ブルー
BA15S
12/24
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70779966
529689
ホワイト
BA15S
12/24
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
05387768
529682
イエロー
BA15S
12/24
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05387777
529683
グリーン
BA15S
12/24
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05387795
529686
レッド
BA15S
12/24
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05387804
529688
アンバー
BA15S
12/24
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
05387786
529684
ホワイト
BA15S
-
¥
2,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください