JET INOUE(ジェットイノウエ)
LED1 ハイパワービームボルト 24V
ハイパワー(1.2W)LED搭載でシャープな閃光。小型取付ステー付です。
シルバーボディを採用。
材質
(本体)アルミニウム、(ステー)スチール
寸法(mm)
Φ25×18、(ボルト)Φ6×25
消費電流(mA)
DC24V/約50mA
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
レンズ色
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05389204
528261
ブルー
クリアー
24
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05389213
528262
アンバー
クリアー
24
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05389222
528263
グリーン
クリアー
24
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
05389238
528264
ホワイト
クリアー
24
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
05389247
528266
レッド
クリアー
24
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください