曜日別特売

LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用

LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(3件のレビュー)

小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。
小型ながら驚異の明るさを実現。
LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。

用途サイドマーカーとして定格電圧(V)DC12V 約230mA(約2.7W) / DC24V 約150mA(約3.6W)材質(レンズ)PC、(本体)ABS寸法(mm)44.5×84×20電球の種類LED内容量1個
注意
※本製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラや無線機等にノイズは発生する場合がございますので予めご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
寸法(mm)
LED色
レンズ色
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05385607534541DC12V 約230mA(約2.7W) / DC24V 約150mA(約3.6W)44.5×84×20ブルーブルークリアー(レンズ)PC、(本体)ABS
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
05385616534542DC12V 約230mA(約2.7W) / DC24V 約150mA(約3.6W)44.5×84×20アンバーアンバークリアー(レンズ)PC、(本体)ABS
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
05385625534543DC12V 約230mA(約2.7W) / DC24V 約150mA(約3.6W)44.5×84×20グリーングリーンクリアー(レンズ)PC、(本体)ABS
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
05385634534544DC12V 約230mA(約2.7W) / DC24V 約150mA(約3.6W)44.5×84×20ホワイトホワイトクリアー(レンズ)PC、(本体)ABS
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
05385643534546DC12V 約230mA(約2.7W) / DC24V 約150mA(約3.6W)44.5×84×20レッドレッドクリアー(レンズ)PC、(本体)ABS
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
05385652534552DC12V 約230mA(約2.7W) / DC24V 約150mA(約3.6W)44.5×84×20アンバーアンバーアンバー(レンズ)PC、(本体)ABS
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
05385668534553DC12V 約230mA(約2.7W) / DC24V 約150mA(約3.6W)44.5×84×20グリーングリーングリーン(レンズ)PC、(本体)ABS
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
05385677534556DC12V 約230mA(約2.7W) / DC24V 約150mA(約3.6W)44.5×84×20レッドレッドレッド(レンズ)PC、(本体)ABS
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
05385686534558DC12V 約230mA(約2.7W) / DC24V 約150mA(約3.6W)44.5×84×20イエローイエローイエロー(レンズ)PC、(本体)ABS
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
49588428534547DC12V 約230mA(約2.7W) / DC24V 約150mA(約3.6W)44.5×84×20アイスブルーアイスブルークリアー(レンズ)PC、(本体)ABS
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05385668
2024-06-02
用途: トラックでの夜間走行時の目印
サービス業

とても明るく目立つようになり夜間走行時の安全性向上に役立ちました

対象商品 : 05385616
2021-09-21
用途: ウインカー又はサイドマーカー
有限会社プロアーム

耐久性・防水性・安定性・信頼とともに満足しています。

対象商品 : 05385616
2019-07-16
用途: マーカーランプ
運輸・通信業

無事に届いて商品も問題なく使用できました。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする