LED5 ハイパワーマーカーユニット 24V

LED5 ハイパワーマーカーユニット 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)
(4件のレビュー)

超高輝度SMDを5個搭載し、驚異の明るさ。ナイトシーンはもちろんのこと、昼間の視認性も抜群です。
通常のバルブ感覚で簡単に取り付けできます。

定格DC24、約100mA 定格電圧(V)DC24 口金BA15S(24V12Wバルブ交換用) 本体寸法(mm)Φ60×高さ26.5 電球の種類LED 内容量1個
注意
※バスマーカーランプは別売です。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05384776 526781 ブルー
オープン
 
 
取扱い終了
05384785 526783 グリーン
オープン
 
 
取扱い終了
05384794 526784 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
05384803 526786 レッド
オープン
 
 
取扱い終了
05384812 526788 アンバー
オープン
 
 
取扱い終了
05384828 526789 紅茶色
オープン
 
 
取扱い終了
16244314 526782 イエロー
オープン
 
 
取扱い終了
52213412 526787 アイスブルー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05384828
2020-04-11
用途:
純正球から交換時
運輸・通信業

超流星のLEDより明るく感じました。
とても良い商品です。
色のバリエーションにピンクなどあったらおもしろそうです。

対象商品:
05384812
2020-04-10
用途:
車のメンテナンス
運輸・通信業

とても明るく気に入ってます、値段ももっと安くなってほしい。

対象商品:
05384794
2019-05-18
用途:
球交換
運輸・通信業

超流星ホワイト(LED13個)の代わりに付けましたが、LED5個なのに何故か同じ位の明るさかそれ以上な感じで、後は長持ちする事を願ってます。

対象商品:
16244314
2018-02-09
用途:
トラックのサイドマーカー
運輸・通信業

マーカーはクリスタルかっとのイエローで、LEDもイエロー! イエローマーカーにクリアLEDだとマーカーレンズが薄くなる感じだったのでイエローLEDにしました。眩しいほどの明るさ!サイドもしっかり照らしてくれる。10個取り付けで多少高いとは思ったけどLEDの寿命となにより明るく綺麗!!目立ちたがり屋さんにはもってこい!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする