曜日別特売

LED6 スリムマーカー 12V SMDタイプ

LED6 スリムマーカー 12V SMDタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 スリムマーカー 12V SMDタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 スリムマーカー 12V SMDタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 スリムマーカー 12V SMDタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 スリムマーカー 12V SMDタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 スリムマーカー 12V SMDタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 スリムマーカー 12V SMDタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 スリムマーカー 12V SMDタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(10件のレビュー)

小型ボディにSMDを6個搭載。狭い場所への取り付けが可能です。配線方法によって点灯と点滅が選択できます。

寸法(mm)55×11.5×25電球の種類LED内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※点灯イメージ05386325534271ブルーブルーDC12V/約40mA
1,1001,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
※点灯イメージ05386334534272アンバーアンバーDC12V/約40mA
1,1001,098
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
※点灯イメージ05386343534273グリーングリーンDC12V/約40mA
1,1001,098
879
アウトレット
967(税込)
当日出荷
残り18点です
※点灯イメージ05386352534274ホワイトホワイトDC12V/約40mA
1,1001,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
※商品外観05386368534276レッドレッドDC12V/約40mA
1,100999
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-06
用途: トラックサイドマーカー

明るくてみやすい、前回注文してから5年たちますが、まだきれてません。
なかなかの耐久性です。

1が参考にしています
対象商品 : 05386352
2023-05-08
用途: マイカーのデイライト
医療・福祉・介護関連業

購入したスリムマーカーは、小型、軽量の為、取付も両面テープで固定出来るし、取付場所も豊富です。LEDライトは、小さい割に明るく満足してます。

対象商品 : 05386343
2022-01-02
用途: 自家用の取り付け作業に
香西工業

むらなく明るく小さい所が気に入っています。防水等はわからない。耐久性はこれから判断です。乗用車の床下につけて漆黒の道で利用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 05386368
2021-01-12
用途: バイクのフロント部分に装着
電気・ガス・熱供給・水道業

かなりコンパクトで厚みもないので取り付け場所を選ばないので良いと思います。明るさもあるのでいろんな使い方ができると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05386368
2019-10-03
用途: ハイマウントストップランプとして
サービス業

コンパクト軽量で両面テープで取り付け可能。
LED光線が強いので十分実用に耐える。

1が参考にしています
対象商品 : 05386325
2019-03-04
用途: 愛車のドレスアップ
製造業

取扱い説明書では、「配線方法によって常時点灯、もしくは点滅のどちらかを選択できる」という事でしたが、両方とも活用したかったので「3ポジションスイッチ」を介して「常時点灯」、「点滅」のどちらへも自由に切り替えられる様に自分で工夫して配線しました。
6灯式のLEDマーカーの光は色鮮やかで美しく、ライトアップさせた時の愛車がより格好よく映えました。

1が参考にしています
対象商品 : 05386368
2019-05-06
用途: 原チャリのハイマウントストップランプ
製造業

リヤカー・トレーラーを連結させるとストップランプが後ろから確認できなくなるので、この商品を購入取り付け
点灯・点滅が選択できますが、スイッチを付けずに端子の差し込みを共通にしてとりあえず点滅の側で使っています。 いいですねコレ

対象商品 : 05386352
2023-07-12
用途: バイクのデイライトとして
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方のレビューと異なる印象です。
輝度、明るさ共、日中の被視認性は余り期待できないレベル。
製品自体の問題では有りませんが、用途次第と思います。
点滅は等間隔では無く、1秒毎にパパッが繰返されます。
リード線は通常のラジコン同等で、消費電流には充分です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする