曜日別特売

LEDパイロットランプ 24V

LEDパイロットランプ 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDパイロットランプ 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDパイロットランプ 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDパイロットランプ 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDパイロットランプ 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDパイロットランプ 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDパイロットランプ 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(5件のレビュー)

数珠つなぎ結線が簡単に行える4本線を採用。ピンポイント照明としても最適です。

寸法(mm)Φ20×27、ネジ部外径Φ16材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ、(レンズ)PC、(ナット)アルミ/クロームメッキ消費電流(mA)DC24V/約20mA内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
レンズ色
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05389143528234ホワイトクリアー24
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
05389152528241ブルーブルー24
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
05389168528242アンバーアンバー24
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
05389177528243グリーングリーン24
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
05389186528246レッドレッド24
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
05389195528248イエローイエロー24
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05389177
2021-10-16
用途: トラックナンバー枠に
カスタムショップ舞太郎

パイロットランプは電球が緩むので一体型のこちらを付けました。
緩むことがない仕様なので煌々と輝いております。

1が参考にしています
対象商品 : 05389195
2021-01-10
用途: パイロットランプ色の変更
運輸・通信業

明るさも問題なく使用できます
欠点は接続端子が脆いモノがあります

対象商品 : 05389143
2019-02-06
用途: 仕事車への取り付け
青木加工所

クリアホワイトを購入しました
コードが4本付いていて
説明もなく どのコードを使えばいいのか困りました
知ってる人だけが買えばいいということでしょうか?
製品自体は当たり前ですが
満足してます

5が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 05389168
2019-07-16
用途: パイロットランプ
運輸・通信業

無事に届いて商品も問題なく使用できました。ありがとうございます。

対象商品 : 05389168
2015-07-09
用途: ナンバー枠
有限会社森田運送

以前のアンバーと色が違い、色むらが出てしまいました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする