JET INOUE(ジェットイノウエ)
コンセントプラグツキコード付 スイング式
コンセント付き車両専用です。電装品との接続にお使いください。
用途
電装パーツ
材質
樹脂
色
ホワイト
定格
24V10A以下
コード長さ(cm)
30
内容量
1個
注意
※傷ついたプラグや、ゆるんだコンセントは使用しないでください。火災の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05390376
502109
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください