曜日別特売

ハロゲンバルブ H4 24V

ハロゲンバルブ H4 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H4 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H4 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H4 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H4 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H4 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H4 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H4 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(16件のレビュー)

24V専用耐震設計です。日常使用するロービームを明るくしました。
H-4U対応

タイプH4定格電圧(V)24セット内容左右、各1個入内容量1セット(2個)
全6種類を絞り込む
色温度(K)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
明るさ(W)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05389055528091クリアー3200(クラス)170/16575/75
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
05389064528092エアーホワイト4000(クラス)155/15575/75
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
05389073528093ピュアホワイト4500(クラス)150/15075/75
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05389082528094ブルーアースカスタム5300(クラス)145/14575/75
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05389098528095ブループレミアムカスタム6000(クラス)160/14595/75
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
05389107528096イエローアース2300(クラス)160/15075/75
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-05-05
用途: ロービーム交換
サービス業

ランクル60につけました
半年で片方切れました。期待外れです。

4が参考にしています
対象商品 : 05389064
2019-11-19
用途: 大型ダンプのヘッドライト
運輸・通信業

購入、返品交換してから1ヶ月位でまた右側のライトが球切れしました。保証が無いので残念です。

2が参考にしています
対象商品 : 05389064
2019-04-19
用途: バルブ交換
有限会社 東日商運横浜営業所

説明より 暗い感じがします。これならば 国産のK社とかS社のもので少し高い物でも良かったですよ。モノタロウさんのコスパバルブで十分だったかもしれません。

3が参考にしています
対象商品 : 05389073
2019-03-01
用途: 4トントラックで使用
運輸・通信業

明るさは満足だけど。
使用して、4ヶ月で左側の球切れ1年は持ってほしかった。

1が参考にしています
対象商品 : 05389073
2019-04-04
用途: 3tダンプに、付けた。
かどの外構建設業・工事業

2ヵ月位しか経ってないのに、ロービームが、切れてしまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 05389055
2018-03-27
用途: 2トンダンプに使用

純正のハロゲンランプが暗く感じていたので購入致しましたが、大変満足です。
最近の車とは行きませんが、前より白っぽく回りの視界が広がりました。

対象商品 : 05389055
2018-11-17
用途: 純正から交換
教育・研究機関

少し明るくなった感じ。期待していたより暗いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 05389055
2017-03-09
用途: トラックのヘッドライト交換

やはり真白バルブよりはこちらのほうが明るいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする