曜日別特売

ホーンスイッチ(自動戻り式)

ホーンスイッチ(自動戻り式) - JET INOUE(ジェットイノウエ)ホーンスイッチ(自動戻り式) - JET INOUE(ジェットイノウエ)ホーンスイッチ(自動戻り式) - JET INOUE(ジェットイノウエ)ホーンスイッチ(自動戻り式) - JET INOUE(ジェットイノウエ)ホーンスイッチ(自動戻り式) - JET INOUE(ジェットイノウエ)ホーンスイッチ(自動戻り式) - JET INOUE(ジェットイノウエ)ホーンスイッチ(自動戻り式) - JET INOUE(ジェットイノウエ)ホーンスイッチ(自動戻り式) - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(12件のレビュー)

スイッチより手をはなすと自動でOFFになります。

用途サウンドパーツ仕様1系統タイプON-OFF自動戻り定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)内容量1個
注意
※直径12mmΦの穴を開けて設置してください。※容量を超えての使用はおやめください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ノブ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05390543591221ブラック30
750
719
791(税込)
当日出荷
05390552591222ブラック70
950
909
1,000(税込)
当日出荷
05390568591223ブラウン30
800
769
846(税込)
当日出荷
05390577591224ブラウン70
1,000
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05390568
2024-01-02
用途: ヤンキーホーン作動時
ミクスエンジニアリング株式会社建設業・工事業

押しボタンスイッチからの改良で購入しました。
スイッチを倒すたびに一昔前を思い出します。
いいです。

2が参考にしています
対象商品 : 05390577
2023-05-22
用途: 車のホーンに
製造業

ウィンカー下に取付、パッシングの要領で鳴らせるようにしてます。

対象商品 : 05390568
2022-03-10
用途: クラクション修理
ミツモリデンキ自動車・二輪車・自転車関連業

スイッチの枝の部分が少し長く使いやすいです。もともとエアバック付きのクラクションだったので部品だけでも10万以上かかってしまうところ激安で出来ました。

対象商品 : 05390577
2020-07-13
用途: 自動車ホーンの増設スイッチ用
建設業・工事業

自動車ホーンの増設スイッチ用に購入しました。いいです。

対象商品 : 05390552
2020-05-07
用途: 車のメンテナンス
ファミリー合同会社サービス業

こちらのサイトの料金が一番安かったので購入しました。商品には満足しています。

対象商品 : 05390568
2019-09-27
用途: 貨物車のホーン追加
その他業種

あえて ドア側に設置しました。
運転姿勢を変えずに操作できるので楽です。

対象商品 : 05390577
2019-01-30
用途: 愛車のホーンレバーとして使用

昔からホーンはレバーSWを指先で弾く様に短く鳴らすのが好きで特にホンダS600純正のレバーが好きでした。本来はレバーが中央直立でオフ、上下どちらに倒してもオンが理想的ですが下から弾き上げる事は殆ど無いので本品でも充分です。バネの強さ(固さ)は今少し柔らかな方が使い易いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05390568
2017-09-02
用途: 別設置のホーンのスイッチ
白井環境開発株式会社

戻りも良いし、高電圧にも耐えてる。大きさも手頃で視認性も良し。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする