曜日別特売

LED6ハイパワー路肩灯

LED6ハイパワー路肩灯 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6ハイパワー路肩灯 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6ハイパワー路肩灯 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6ハイパワー路肩灯 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6ハイパワー路肩灯 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6ハイパワー路肩灯 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6ハイパワー路肩灯 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6ハイパワー路肩灯 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(13件のレビュー)

超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。
雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。

用途電装パーツ寸法(mm)202×72×高さ35定格DC24V時・約170mA内容量1個
注意
※視力に悪影響を及ぼす恐れがありますので、点灯時は光源を直視しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05386018527861ホワイト/両端ブルー
7,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
05386027527862ホワイト/両端アンバー
7,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
05386045527864オールホワイト
7,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
05386036527863ホワイト/両端グリーン
7,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 車両にとりつけ
自動車・二輪車・自転車関連業

とても明るくて良い。見た目もかっこよくてとても満足です。

対象商品 : 05386045
2020-11-24
用途: ナンバー灯に使用
SSSサービス興業自動車・二輪車・自転車関連業

かなり明るく、大きくて外装のメッキも良い。お勧めします。

対象商品 : 05386045
2021-03-18
用途: 中型バスの路肩灯
有限会社テンソル自動車工業自動車・二輪車・自転車関連業

もっと明るくても良いです。価格は少し高いと思います。値下げ希望します。

対象商品 : 05386045
2019-07-07
用途: 古いのと付け替えました。

サビていたので取り替えました 見た目が良くなり従来のは電球だったのでLEDにしたら明るくてとても満足です 値段も手ごろでした 検討中の人はお勧めです。

対象商品 : 05386027
2019-09-02
用途: 走行時、タイヤ灯として
運輸・通信業

見た目も明るさもいいが、一年でLEDが切れてしまった…
もう少し丈夫にして欲しい

対象商品 : 05386018
2019-06-15
用途: ダンプの路肩灯に。つけました。
建設業・工事業

今までのが、暗く明るさの違いがはっきりわかります。左は、特に助かります。ステンレスで、見た目も、スマートに着けれて良かったです。

対象商品 : 05386018
2018-11-19
用途: トラックの路肩灯として使用

明るさ的には十分で、夜間の運天が楽になった。いくつか購入したが、中の配線が(振動で?)切れてしまい、ばらして半田付け修理したものもあった。品質向上をお願いしたい。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 05386045
2016-02-17
用途: スクールバス路肩灯
有限会社中央自動車自動車・二輪車・自転車関連業

非常に明るいので、もう少し、下向き照射が理想です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする