57Eシリーズ ノイズ対策品半田付プラグコネクタ

57Eシリーズ ノイズ対策品半田付プラグコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
(1件のレビュー)

57 シリーズの 57-30 タイプ(ケーブルフード付ストレートプラグ)に妨害電波の影響をさけるためノイズ対策を施したプラグです。

材質(絶縁体)DAP樹脂、(コンタクト)銅合金、(シェル)黄銅、(ブーツ)塩化ビニール 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC500 定格電流(A)5 結合方式ねじ 適合電線(単線)Φ0.65mm、AWG22、(より線)0.2mm2、AWG24 コンタクト形状オス 耐電圧(V/min)AC1200 結線方法はんだ 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05401664 57E-30140 14 37.8 21.4 6.5×9.8 12.954
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
05401673 57E-30240 24 48.6 21.0 11.1×9.8 23.749
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
05401682 57E-30360 36 61.6 23.0 13.9×9.8 36.703
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
05401698 57E-30500 50 76.7 25.4 17.0×9.8 51.816
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05401664 57E-30140 46526613 57E-30140(R1) 57E-30140(R1) 57Eシリーズ ノイズ対策品半田付プラグコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 46526613 57Eシリーズ ノイズ対策品半田付プラグコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05401673 57E-30240 46526629 57E-30240(R1) 57E-30240(R1) 57Eシリーズ ノイズ対策品半田付プラグコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 46526629 57Eシリーズ ノイズ対策品半田付プラグコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 1個 2,088 税込2,297 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05401682 57E-30360 46526638 57E-30360(R1) 57E-30360(R1) 57Eシリーズ ノイズ対策品半田付プラグコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 46526638 57Eシリーズ ノイズ対策品半田付プラグコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 1個 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05401698 57E-30500 46526647 57E-30500(R1) 57E-30500(R1) 57Eシリーズ ノイズ対策品半田付プラグコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 46526647 57Eシリーズ ノイズ対策品半田付プラグコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 1個 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05401673
2017-05-24
用途:
制御システムに使用
望月電機 様

組込立てがわりと容易で、使用しやすいピン数の選択肢が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする