ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308F

ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308F - 特殊電極ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308F - 特殊電極

19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢
のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。

用途オーステナイト系ステンレス鋼の中で最も一般的に使用されているSUS304の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E308T0-1電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(12.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05550816MT-308F Φ1.2
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする