特殊電極
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309F
24Cr-12Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・機械的性質などいずれも良好です。
用途
主としてSUS309S や同一成分系のステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼の溶接、合金成分が多いためステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの異材溶接、ステン
レスクラッド鋼の溶接
JIS規格
Z3323 TS309-FB0
使用ガス
CO2
AWS規格
A5.22 E309T0-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り
内容量
1箱(12.5kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05550877
MT-309F Φ1.2
1.2
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
05550886
MT-309F Φ1.6
1.6
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください