ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-312

ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-312 - 特殊電極ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-312 - 特殊電極

29Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
溶着金属は約30%のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れているため異材溶接に適しています。

用途ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼など幅広い異材溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS312-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E312T0-1電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(12.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05550956MT-312 Φ1.2
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする