ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-316LF

ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-316LF - 特殊電極ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-316LF - 特殊電極

極低炭素の18Cr-12Ni-2Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。

用途主としてSUS316・SUS316L の溶接JIS規格Z3323 TS316L-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E316LT0-1RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(12.5kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05550965MT-316LF Φ0.90.9
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
05550974MT-316LF Φ1.21.2
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
05550983MT-316LF Φ1.61.6
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする