ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-329W

ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-329W - 特殊電極ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-329W - 特殊電極

24Cr-8Ni-3Mo-W-N の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
溶着金属はオーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐食性・耐孔食性・耐応力腐食割れなどに優れた性能を示します。

用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L 及び同等成分の二相合金ステンレス鋼の溶接。耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性が要求される箇所の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2使用ガスCO2電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(12.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05551008MT-329W Φ1.2
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする