ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-410Nb

ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-410Nb - 特殊電極ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-410Nb - 特殊電極

13Cr-Nb の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
作業性は非常に良好で、アークは安定し、ブローホールの感受性が低く、金属光沢のある美しいビード外観が得られます。
溶着金属は溶接のままで安定したフェライト組織を示し、優れた耐食性・耐熱性が得られます。

用途主にSUS403・SUS405・SUS410 など13Cr ステンレス鋼の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS409Nb-FC0使用ガスCO2電流範囲(A)120~250RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05551035MT-410Nb Φ1.2
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする